TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 15015,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1501527030
Für Kanalbreite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
140 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740117586
Sonepar Artikelnummer
120063285
Hersteller Artikelnummer
B1501527030
Hersteller Typ
B1501527030
Hersteller Artikel Nr.:
B1501527030
Für Kanalbreite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.057 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 15mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


