TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 20020,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN2002027030
Für Kanalbreite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740119672
Sonepar Artikelnummer
120063312
Hersteller Artikelnummer
DN2002027030
Hersteller Typ
DN2002027030
Hersteller Artikel Nr.:
DN2002027030
Für Kanalbreite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.047 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 20mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


