TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 20025,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B2002527030
Für Kanalbreite - 32 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
96 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740141734
Sonepar Artikelnummer
120063495
Hersteller Artikelnummer
B2002527030
Hersteller Typ
B2002527030
Hersteller Artikel Nr.:
B2002527030
Für Kanalbreite:
32 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.082 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 25mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


