TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 30025,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B3002527030
Für Kanalbreite - 31 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740141697
Sonepar Artikelnummer
120063493
Hersteller Artikelnummer
B3002527030
Hersteller Typ
B3002527030
Hersteller Artikel Nr.:
B3002527030
Für Kanalbreite:
31 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.101 kg
Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


