TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 37037,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK3703727030
Für Kanalbreite - 35 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740118019
Sonepar Artikelnummer
120063292
Hersteller Artikelnummer
LK3703727030
Hersteller Typ
LK3703727030
Hersteller Artikel Nr.:
LK3703727030
Für Kanalbreite:
35 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.120 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 37mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


