TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 37037,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN3703727030
Für Kanalbreite - 37 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740119566
Sonepar Artikelnummer
120063311
Hersteller Artikelnummer
DN3703727030
Hersteller Typ
DN3703727030
Hersteller Artikel Nr.:
DN3703727030
Für Kanalbreite:
37 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.087 kg
Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 37mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


