TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 37050,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK3705027030
Für Kanalbreite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
76 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740117975
Sonepar Artikelnummer
120063291
Hersteller Artikelnummer
LK3705027030
Hersteller Typ
LK3705027030
Hersteller Artikel Nr.:
LK3705027030
Für Kanalbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.187 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 50mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


