TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 37075,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK3707527030
Für Kanalbreite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740118736
Sonepar Artikelnummer
120063305
Hersteller Artikelnummer
LK3707527030
Hersteller Typ
LK3707527030
Hersteller Artikel Nr.:
LK3707527030
Für Kanalbreite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.251 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


