TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 37100,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK3710027030
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740120807
Sonepar Artikelnummer
120063328
Hersteller Artikelnummer
LK3710027030
Hersteller Typ
LK3710027030
Hersteller Artikel Nr.:
LK3710027030
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.338 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 100mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


