TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 40080,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B4008027030
Für Kanalbreite - 88 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740115919
Sonepar Artikelnummer
120063277
Hersteller Artikelnummer
B4008027030
Hersteller Typ
B4008027030
Hersteller Artikel Nr.:
B4008027030
Für Kanalbreite:
88 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.313 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 80mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


