TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 50050,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN5005027030
Für Kanalbreite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740118637
Sonepar Artikelnummer
120063301
Hersteller Artikelnummer
DN5005027030
Hersteller Typ
DN5005027030
Hersteller Artikel Nr.:
DN5005027030
Für Kanalbreite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.120 kg
Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 50mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


