TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 50075,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN5007527030
Für Kanalbreite - 75 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740117968
Sonepar Artikelnummer
120063290
Hersteller Artikelnummer
DN5007527030
Hersteller Typ
DN5007527030
Hersteller Artikel Nr.:
DN5007527030
Für Kanalbreite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.192 kg
Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 75mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


