TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 50125,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DN5012527030
Für Kanalbreite - 125 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740119696
Sonepar Artikelnummer
120063313
Hersteller Artikelnummer
DN5012527030
Hersteller Typ
DN5012527030
Hersteller Artikel Nr.:
DN5012527030
Für Kanalbreite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.362 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 125mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


