TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 50140,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK5014027030
Für Kanalbreite - 140 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740118705
Sonepar Artikelnummer
120063304
Hersteller Artikelnummer
LK5014027030
Hersteller Typ
LK5014027030
Hersteller Artikel Nr.:
LK5014027030
Für Kanalbreite:
140 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.453 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu LKG Breite 140mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


