TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 60100,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B6010027030
Für Kanalbreite - 108 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740117647
Sonepar Artikelnummer
120063286
Hersteller Artikelnummer
B6010027030
Hersteller Typ
B6010027030
Hersteller Artikel Nr.:
B6010027030
Für Kanalbreite:
108 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.339 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 100mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


