TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT 60200,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B6020027030
Für Kanalbreite - 209 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740117722
Sonepar Artikelnummer
120063287
Hersteller Artikelnummer
B6020027030
Hersteller Typ
B6020027030
Hersteller Artikel Nr.:
B6020027030
Für Kanalbreite:
209 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.741 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 200mm steingrau. Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


