TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT hfrei 25025,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN2502527035
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
148 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740213028
Sonepar Artikelnummer
120076241
Hersteller Artikelnummer
HN2502527035
Hersteller Typ
HN2502527035
Hersteller Artikel Nr.:
HN2502527035
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.047 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus Polypropylen halogenfrei zu HNG Breite 25mm lgrau. Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


