TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT hfrei 37037,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN3703727035
Für Kanalbreite - 37 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740179782
Sonepar Artikelnummer
120042549
Hersteller Artikelnummer
HN3703727035
Hersteller Typ
HN3703727035
Hersteller Artikel Nr.:
HN3703727035
Für Kanalbreite:
37 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.062 kg
Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 37mm lichtgrau. Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


