TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT hfrei 50100,lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HN5010027035
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Ja
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740179911
Sonepar Artikelnummer
120076251
Hersteller Artikelnummer
HN5010027035
Hersteller Typ
HN5010027035
Hersteller Artikel Nr.:
HN5010027035
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.192 kg
Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 100mm steingrau. Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.


