Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT PVC FB 130mm vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Leitungsführungskanal-OT PVC FB 130mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FB13029016

  • Breite - 130 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740011204

Sonepar Artikelnummer

121068114

Hersteller Artikelnummer

FB13029016

Hersteller Typ

FB13029016

Hersteller Artikel Nr.:

FB13029016

Breite:

130 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.434 kg

Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Breite 130mm verkehrsweiß