TEHALIT - LF-Kanal aus PVC FB 60x110mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FB6011009016
Höhe - 61 mm
Breite - 110 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740011211
Sonepar Artikelnummer
121068115
Hersteller Artikelnummer
FB6011009016
Hersteller Typ
FB6011009016
Hersteller Artikel Nr.:
FB6011009016
Höhe:
61 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.343 kg


