TEHALIT - LF-Kanal aus Stahl LFS 20x20mm vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFS2002009016
Höhe - 18 mm
Breite - 19 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
72 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007290
Sonepar Artikelnummer
121068518
Hersteller Artikelnummer
LFS2002009016
Hersteller Typ
LFS2002009016
Hersteller Artikel Nr.:
LFS2002009016
Höhe:
18 mm
Breite:
19 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
228 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Ja
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-5 .. 90 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.357 kg


