Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - LF-Kanal PVC LFW 16x30 L=2,1m vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - LF-Kanal PVC LFW 16x30 L=2,1m vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATA163009016

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 16 mm

  • Länge - 2100 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740017008

Sonepar Artikelnummer

121068035

Hersteller Artikelnummer

ATA163009016

Hersteller Typ

ATA163009016

Hersteller Artikel Nr.:

ATA163009016

Höhe:

30 mm

Breite:

16 mm

Länge:

2100 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

420 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5 .. 65 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.170 kg

Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.