Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - LF-Kanal PVC LFW 20x50 Länge 2m vweiß

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - LF-Kanal PVC LFW 20x50 Länge 2m vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATA205009016

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 52 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 32 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740017107

Sonepar Artikelnummer

121068043

Hersteller Artikelnummer

ATA205009016

Hersteller Typ

ATA205009016

Hersteller Artikel Nr.:

ATA205009016

Höhe:

20 mm

Breite:

52 mm

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Nutzbarer Querschnitt:

900 mm²

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Transparent:

Nein

RAL-Nummer:

9016

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

Ja

Mit Schutzfolie:

Nein

Mit Kanalverbinder:

Nein

Lieferung auf Rolle:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Einsatztemperatur:

-5 .. 65 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.283 kg

Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 20x50mm Länge 2m verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen sicheren Deckelhalt. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.