TEHALIT - LF-Kanal Rolle m Klebeb PVC LFR 15x15 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFR1501509016A
Höhe - 15 mm
Breite - 15 mm
Länge - 20000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740013734
Sonepar Artikelnummer
121068515
Hersteller Artikelnummer
LFR1501509016A
Hersteller Typ
LFR1501509016A
Hersteller Artikel Nr.:
LFR1501509016A
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
20000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
256 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Ja
Vorprägungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.112 kg


