TEHALIT - Mittenprofil Stahl BKIS 12,5/25x230mm vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BKIS251301M9016
Ausführung - Mittenprofil
Breite - 20 mm
Tiefe - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740994163
Sonepar Artikelnummer
120892066
Hersteller Artikelnummer
BKIS251301M9016
Hersteller Typ
BKIS251301M9016
Hersteller Artikel Nr.:
BKIS251301M9016
Ausführung:
Mittenprofil
Breite:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg


