Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Mutter M8, Stahl verz, 10 Stück

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Mutter M8, Stahl verz, 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSM08

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740988735

Sonepar Artikelnummer

121236494

Hersteller Artikelnummer

KTSM08

Hersteller Typ

KTSM08

Hersteller Artikel Nr.:

KTSM08

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.069 kg

Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück