TEHALIT - Mutter zu Gewindestange M10 20Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KTSGM10
Gewindesteigung - 1.5 mm
Höhe - 8 mm
Halogenfrei - Ja
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740874373
Sonepar Artikelnummer
121236492
Hersteller Artikelnummer
KTSGM10
Hersteller Typ
KTSGM10
Hersteller Artikel Nr.:
KTSGM10
Gewindesteigung:
1.5 mm
Höhe:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.202 kg
Mutter zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 20Stück


