TEHALIT - Oberteil 80 HFR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRHN7008029010
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung - glatt
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
64 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740853613
Sonepar Artikelnummer
120123283
Hersteller Artikelnummer
BRHN7008029010
Hersteller Typ
BRHN7008029010
Hersteller Artikel Nr.:
BRHN7008029010
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.220 kg


