TEHALIT - Oberteil SL20055 Dekor eiche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL200552D5
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Standardartikel
EAN
4012740893961
Sonepar Artikelnummer
120179728
Hersteller Artikelnummer
SL200552D5
Hersteller Typ
SL200552D5
Hersteller Artikel Nr.:
SL200552D5
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Holz
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
0
Dekor:
Eiche
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.186 kg


