TEHALIT - Oberteil SL20055 Weichlippe graphitschw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL20055219011
Höhe - 55 mm
Tiefe - 20 mm
Länge - 2000 mm
Mit Teppichleiste - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740893992
Sonepar Artikelnummer
120179720
Hersteller Artikelnummer
SL20055219011
Hersteller Typ
SL20055219011
Hersteller Artikel Nr.:
SL20055219011
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Mit Schutzfolie:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9011
Dekor:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.186 kg


