Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - PacPost 80, 650mm, Alu natureloxiert

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - PacPost 80, 650mm, Alu natureloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAP80650ELN

  • Säulenform - rechteckig

  • Ausführung - einseitig

  • Säulenhöhe - 650 mm

  • Säulenbreite - 98 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740907750

Sonepar Artikelnummer

120214257

Hersteller Artikelnummer

DAP80650ELN

Hersteller Typ

DAP80650ELN

Hersteller Artikel Nr.:

DAP80650ELN

Säulenform:

rechteckig

Ausführung:

einseitig

Säulenhöhe:

650 mm

Säulenbreite:

98 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Farbe der Säule:

Aluminium

Vorverdrahtet:

Nein

Verstellbar:

Nein

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

65 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Tiefe des Oberteils:

15 mm

Befestigungsart:

schrauben

Ortsveränderlich:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Kabeleinführung:

unten

Durchgehendes Profil:

Ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoff der Installationssäule halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

RAL-Nummer der Säule:

0

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Werkstoff des Oberteils halogenfrei:

Ja

Oberfläche Oberteil:

unbehandelt

Farbe Oberteil:

Aluminium

RAL-Nummer Oberteil:

0

Anzahl der Trennwände:

1

Nutzbarer Querschnitt:

5400 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

1.700 kg

Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m eloxiert. Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule mit Kennzeichnungsschild.