Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Paneelklammer

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Paneelklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L6936

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740826013

Sonepar Artikelnummer

120076190

Hersteller Artikelnummer

L6936

Hersteller Typ

L6936

Hersteller Artikel Nr.:

L6936

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.013 kg

Halter zur Befestigung des Paneels am Stützrohr aus Stahlblech. Zubehör für Brüstungsverkleidungen.