Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Patchleitungen Cat.7 RJ45 2500 mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Patchleitungen Cat.7 RJ45  2500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G8311

  • Länge - 2.5 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740885713

Sonepar Artikelnummer

120436771

Hersteller Artikelnummer

G8311

Hersteller Typ

G8311

Hersteller Artikel Nr.:

G8311

Länge:

2.5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.120 kg

Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m. Zubehör für Datentechnik.