Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Patchleitungen Cat.7 RJ45 5000 mm

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Patchleitungen Cat.7 RJ45  5000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G8312

  • Länge - 5 m

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444210

  • Gewicht - 0.188 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740885720

Sonepar Artikelnummer

120436772

Hersteller Artikelnummer

G8312

Hersteller Typ

G8312

Hersteller Artikel Nr.:

G8312

Länge:

5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.188 kg

Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m. Zubehör für Datentechnik.