TEHALIT - Profilhalter,RK 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5849
Länge - 150 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 110 .. 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740121163
Sonepar Artikelnummer
120063330
Hersteller Artikelnummer
M5849
Hersteller Typ
M5849
Hersteller Artikel Nr.:
M5849
Länge:
150 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
110 .. 150 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.081 kg


