TEHALIT - Profilhalter,RK 190

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5850
Länge - 190 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 150 .. 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740121286
Sonepar Artikelnummer
120063334
Hersteller Artikelnummer
M5850
Hersteller Typ
M5850
Hersteller Artikel Nr.:
M5850
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150 .. 190 mm
Ausführung:
Klemmausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.132 kg


