TEHALIT - Profilhalter,RK 230

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5830
Länge - 230 mm
Breite - 40 mm
Höhe - 190 mm
Ausführung - Wandausleger
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740283786
Sonepar Artikelnummer
120063815
Hersteller Artikelnummer
M5830
Hersteller Typ
M5830
Hersteller Artikel Nr.:
M5830
Länge:
230 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
190 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.190 kg


