Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Rahmenblende 50 mod. hfr 80mm, BSF, vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Rahmenblende 50 mod. hfr 80mm, BSF, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR0802B9016

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Geräteart - Geräte mit Zentralplatte

  • Ausführung - glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740993234

Sonepar Artikelnummer

120892528

Hersteller Artikelnummer

GR0802B9016

Hersteller Typ

GR0802B9016

Hersteller Artikel Nr.:

GR0802B9016

Oberteilbreite:

80 mm

Anzahl der Einheiten:

1

Geräteart:

Geräte mit Zentralplatte

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

103 mm

Breite der Öffnung:

50 mm

Höhe der Öffnung:

50 mm

Durchmesser Öffnung:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.015 kg

Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß. Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern.