Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Rahmenblende 55 mod. hfr 120mm, vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Rahmenblende 55 mod. hfr 120mm, vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GR1200A9016

  • Oberteilbreite - 120 mm

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Geräteart - Geräte mit Zentralplatte

  • Ausführung - glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740993289

Sonepar Artikelnummer

120892529

Hersteller Artikelnummer

GR1200A9016

Hersteller Typ

GR1200A9016

Hersteller Artikel Nr.:

GR1200A9016

Oberteilbreite:

120 mm

Anzahl der Einheiten:

1

Geräteart:

Geräte mit Zentralplatte

Ausführung:

glatt

Farbe:

weiß

Länge:

103 mm

Breite der Öffnung:

55 mm

Höhe der Öffnung:

55 mm

Durchmesser Öffnung:

0 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9016

Mit Schutzfolie:

Nein

Befestigungsart:

innenliegend

Schnittkaschierung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.028 kg

Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß. Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.