TEHALIT - Rangierkanal-Abdeckprofil 110,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK1107035
Höhe - 80 mm
Breite - 110 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740121323
Sonepar Artikelnummer
120005663
Hersteller Artikelnummer
RK1107035
Hersteller Typ
RK1107035
Hersteller Artikel Nr.:
RK1107035
Höhe:
80 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.688 kg
Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.


