TEHALIT - Rangierkanal-Abdeckprofil 150,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK1507035
Höhe - 110 mm
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740114370
Sonepar Artikelnummer
120005651
Hersteller Artikelnummer
RK1507035
Hersteller Typ
RK1507035
Hersteller Artikel Nr.:
RK1507035
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.070 kg


