TEHALIT - Rangierkanal-Abdeckprofil 150,reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RK1509010
Höhe - 110 mm
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740863988
Sonepar Artikelnummer
120374021
Hersteller Artikelnummer
RK1509010
Hersteller Typ
RK1509010
Hersteller Artikel Nr.:
RK1509010
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.070 kg


