Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Rosette halogenfrei DA200 2-seitig gschw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Rosette halogenfrei DA200 2-seitig gschw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAC2809011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740837996

Sonepar Artikelnummer

120436608

Hersteller Artikelnummer

DAC2809011

Hersteller Typ

DAC2809011

Hersteller Artikel Nr.:

DAC2809011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

anthrazit

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

9011

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.074 kg

Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig graphitschwarz. Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung.