Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Rosette, lichtgrau

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Rosette, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DAC807035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rosette

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740902892

Sonepar Artikelnummer

120214244

Hersteller Artikelnummer

DAC807035

Hersteller Typ

DAC807035

Hersteller Artikel Nr.:

DAC807035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rosette

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.074 kg

Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lichtgrau. Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung.