TEHALIT - Schallbarriere = 15 Zoepfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L5804
Ausführung - loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 5 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 60 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740139533
Sonepar Artikelnummer
120022207
Hersteller Artikelnummer
L5804
Hersteller Typ
L5804
Hersteller Artikel Nr.:
L5804
Ausführung:
loser Streifen
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
5 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
0.580 kg


