Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Scheibe 8,4x30x2,5, Stahl verz, 10 St

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Scheibe 8,4x30x2,5, Stahl verz, 10 St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KTSU0824

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740988773

Sonepar Artikelnummer

121236498

Hersteller Artikelnummer

KTSU0824

Hersteller Typ

KTSU0824

Hersteller Artikel Nr.:

KTSU0824

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182100

Gewicht:

0.121 kg

Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück