Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - Schiebemuffe FWK 30/3E I90/E30 50x210 vw

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - Schiebemuffe FWK 30/3E I90/E30 50x210 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L68589016

  • Außenhöhe - 88 mm

  • Außenbreite - 250 mm

  • Farbe - weiß

  • Innenhöhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012740019637

Sonepar Artikelnummer

120993668

Hersteller Artikelnummer

L68589016

Hersteller Typ

L68589016

Hersteller Artikel Nr.:

L68589016

Außenhöhe:

88 mm

Außenbreite:

250 mm

Farbe:

weiß

Innenhöhe:

50 mm

Innenbreite:

209 mm

Nutzbarer Querschnitt:

10450 mm²

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

3

Isoliermaterial:

sonstige

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9016

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.620 kg

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm verkehrsweiß