TEHALIT - Schiebemuffe FWK 90 E60/E30 50x110 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69289016
Außenhöhe - 49 mm
Außenbreite - 104 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019798
Sonepar Artikelnummer
120993684
Hersteller Artikelnummer
L69289016
Hersteller Typ
L69289016
Hersteller Artikel Nr.:
L69289016
Außenhöhe:
49 mm
Außenbreite:
104 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
104 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5096 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
14.400 kg


