TEHALIT - Schiebemuffe FWK 90 E90/E30 100x160 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L69689016
Außenhöhe - 103 mm
Außenbreite - 154 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 103 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019934
Sonepar Artikelnummer
120993698
Hersteller Artikelnummer
L69689016
Hersteller Typ
L69689016
Hersteller Artikel Nr.:
L69689016
Außenhöhe:
103 mm
Außenbreite:
154 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
154 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
3
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
18.220 kg


